2ua71 | Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UA71 Sokak Dirseği 90 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCX

APPROVED VENDOR 2UA71 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KCX Modeli: 2UA71
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
€122.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2TY99 Sokak Dirseği 90 Derece 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKM 2T99316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€55.74
ONAYLI SATICI 2UA10 Sokak Dirseği 90 Derece 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAF 2UA10316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€60.69
ONAYLI SATICI 2UA11 Sokak Dirseği 90 Derece 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAG 2UA11316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€68.32
ONAYLI SATICI 2UA68 Sokak Dirseği 90 Derece 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCU 2UA68304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€44.57
ONAYLI SATICI 2UA69 Sokak Dirseği 90 Derece 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCV 2UA69304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€51.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UA71 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€122.17 / Adet