2ue33 | Tee 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UE33 Tee 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AC3KJW

APPROVED VENDOR 2UE33 Tee 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KJW Modeli: 2UE33

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€33.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTY9 Tee 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.70
ONAYLI SATICI 1LTZ2 Tee 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.73
ONAYLI SATICI 1LTZ4 Tee 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.05
ONAYLI SATICI 1LTZ6 Te 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€12.06
ONAYLI SATICI 1LTZ8 Tee 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
ONAYLI SATICI 1LUA1 Tee 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€30.28
ONAYLI SATICI 1LUA3 Te 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€52.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UE33 Tee 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik
€33.21 / Adet