2ugt8 | Konik Pim Dişli 18-8 1/4-28 X 5 13/32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UGT8 Konik Pim Dişli 18-8 1/4-28 x 5 13/32 | AC3LBW

APPROVED VENDOR 2UGT8 Konik Pim Dişli 18-8 1/4-28 x 5 13/32

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LBW Modeli: 2UGT8
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
€18.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.287 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 13 / 32 "
Rockwell SertliğiB90
beden#5
Küçük Uç Dia.0.187 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.010 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Tipdişli
Kullanılabilir Uzunluk5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UGT8 Konik Pim Dişli 18-8 1/4-28 x 5 13/32
€18.45 / Adet