2vkp7 | Bağlama Kayışı Cırcır 15 ft X 1-1/2 İnç 1333 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2VKP7 Bağlama Askısı Cırcır 15 ft x 1-1/2 İnç 1333 | AC3QTN

APPROVED VENDOR 2VKP7 Bağlama Kayışı Cırcır 15ft x 1-1 / 2 İnç 1333

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QTN Modeli: 2VKP7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€43.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Kayışı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı4000 lb
RenkSiyah
Montaj StiliJ-Kanca
Donanım MalzemesiAlaşımlı Çelik Levha
Kayış Uzunluğu15ft.
Askı Genişliği1.5 "
Çalışma yükü sınırı1333 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 2VKP3 Bağlama Askısı Cırcır 15 Ayak x 1 İnç - 2'li Paket | AC3QTJ 2VKP31200 lbKırmızıS-Kanca15ft.1"400 lb€39.83
ONAYLI SATICI 2VKP4 Bağlama Askısı Cırcır 6 ft x 1-1/2 İnç - 2'li Paket | AC3QTK 2VKP43000 lbSiyahS-Kanca6ft.1.5 "1000 lb€57.03
ONAYLI SATICI 2VKP5 Bağlama Askısı Cırcır 6 ft x 1-1/2 İnç - 2'li Paket | AC3QTL 2VKP53000 lbSiyahJ-Kanca6ft.1.5 "1000 lb€53.68
ONAYLI SATICI 2VKP6 Bağlama Askısı Cırcır 15ft x 1-1/2 İnç 1333 | AC3QTM 2VKP64000 lbSiyahKanca15ft.1.5 "1333 lb€35.83
ONAYLI SATICI 2VKP8 Bağlama Askısı Cırcır 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lbSarıJ-Kanca15ft.2"1666 lb€46.42
ONAYLI SATICI 2VKP9 Bağlama Askısı Cırcır 30ft x 2in 3333lb | AC3QTQ 2VKP910,000 lbSarıDüz Kanca30ft.2"3333 lb€64.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2VKP7 Bağlama Kayışı Cırcır 15ft x 1-1 / 2 İnç 1333
€43.51 / Adet