2wa37 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 1/2 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2WA37 Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 1/2, 10PK | AC3TWP

APPROVED VENDOR 2WA37 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TWP Modeli: 2WA37
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
€13.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Nokta Dia.0.132 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRB 96 ila HRC33
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2WA37 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 1/2, 10PK
€13.13 / paket