2wu82 | Zemin Flanşı 3 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2WU82 Yer Flanşı 3 İnç Fnpt | AC3VUP

APPROVED VENDOR 2WU82 Zemin Flanşı 3 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VUP Modeli: 2WU82

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€73.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Flanşı
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 5P597 Zemin Flanşı 1/4 İnç Fnpt | AE4ZAY 5P5971 / 4 "€10.54
ONAYLI SATICI 5P598 Yer Flanşı 3/8 İnç Fnpt | AE4ZAZ 5P5983 / 8 "€9.95
ONAYLI SATICI 5P599 Zemin Flanşı 1/2 İnç Fnpt | AE4ZBA 5P5991 / 2 "€8.12
ONAYLI SATICI 5P600 Zemin Flanşı 3/4 İnç Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "€11.06
ONAYLI SATICI 5P601 Yer Flanşı 1 İnç Fnpt | AE4ZBC 5P6011"€14.04
ONAYLI SATICI 5P602 Zemin Flanşı 1-1/4 İnç Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "€20.28
ONAYLI SATICI 5P603 Zemin Flanşı 1-1/2 İnç Fnpt | AE4ZBE 5P6031.5 "€19.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2WU82 Zemin Flanşı 3 İnç Fnpt
€73.88 / Adet