APPROVED VENDOR 2WV42 Nipel 3 İnç Yakın Galvanizli Kaynaklı Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Bağlantısı | NPT |
uzunluk | Kapanış |
Malzeme | Galvaniz Kaynaklı Çelik |
Maks. Basınç | 500 psi |
Metal Algılanabilir | Evet |
Boru Boyutu | 3" |
Çizelge | 40 |
Tip | Elektriksel Direnç Kaynağı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00