2wv78 | Nipel 3 X 12 Siyah Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2WV78 Nipel 3 x 12 Siyah Kaynaklı Çelik | AC3WAX

APPROVED VENDOR 2WV78 Nipel 3 x 12 Siyah Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WAX Modeli: 2WV78
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
€70.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah Kaynaklı Çelik
uzunluk12 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu3"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.216 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıTemel Bağlantı Tipigövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1CPP3 Nipel 1 1/2 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EFD 1CPP30.145 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1.5 "300 psi @ 550 Derece F1.9 "1.5 "80€5.34
ONAYLI SATICI 1CPP6 Nipel 1 1/2 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EFG 1CPP60.145 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik4"300 psi @ 550 Derece F1.9 "1.5 "80€11.00
ONAYLI SATICI 1CPP7 Nipel 1 1/2 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EFH 1CPP70.145 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik6"300 psi @ 550 Derece F1.9 "1.5 "80€15.71
ONAYLI SATICI 1CPP8 Nipel 1 1/2 x 12 İnç Siyah Çelik | AA9EFJ 1CPP80.145 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik12 "300 psi @ 550 Derece F1.9 "1.5 "80€30.52
ONAYLI SATICI 1CPP9 Nipel 2 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EFK 1CPP90.154 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1.5 "300 psi @ 550 Derece F2.375 "2"80€6.55
ONAYLI SATICI 1CPR1 Nipel 2 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EFL 1CPR10.154 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik2"300 psi @ 550 Derece F2.375 "2"80€9.08
ONAYLI SATICI 1CPR2 Nipel 2 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EFM 1CPR20.154 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3"300 psi @ 550 Derece F2.375 "2"80€12.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2WV78 Nipel 3 x 12 Siyah Kaynaklı Çelik
€70.18 / Adet