2xnt8 | Sac Naylon Siyah 1/8 İnç 12 X 12 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2XNT8 Yaprak Naylon Siyah 1/8 İnç 12 x 12 İnç | AC3YTW

APPROVED VENDOR 2XNT8 Sac Naylon Siyah 1/8 İnç 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3YTW Modeli: 2XNT8
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
€25.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkSiyah
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+0.125 "/ - 0.000"
MalzemeEkstrüde Naylon 6/6
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerilme direnci12,000 psi
Kalınlık0.125 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.125 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920920000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2XNT9 Levha Naylon Siyah 3/16 İnç 12 x 12 İnç | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€40.40
ONAYLI SATICI 2XNU2 Yaprak Naylon Siyah 3/8 İnç 12 x 12 İnç | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€75.55
ONAYLI SATICI 2XNU3 Levha Naylon Siyah 1/2 İnç 12 x 12 İnç | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€84.83
ONAYLI SATICI 2XNU5 Yaprak Naylon Siyah 3/4 İnç 12 x 12 İnç | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.74
ONAYLI SATICI 2XNU6 Yaprak Naylon Siyah 1 İnç T 12 x 12 İnç | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€163.89
ONAYLI SATICI 2XNU8 Yaprak Naylon Siyah 2 İnç T 12 x 12 İnç | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€333.49
ONAYLI SATICI 2XNV1 Levha Naylon Siyah 1/8 İnç 12 x 24 İnç | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€43.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2XNT8 Sac Naylon Siyah 1/8 İnç 12 x 12 İnç
€25.66 / Adet