2zje8 | Havalı Fren Hortumu 3/8 İnç Dış Çap. Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJE8 Havalı Fren Hortumu 3/8 İnç Dış Çap Siyah | AC4FBF

APPROVED VENDOR 2ZJE8 Havalı Fren Hortumu 3/8 İnç Dış Çap Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FBF Modeli: 2ZJE8
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
€179.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Fren Hortumu
RenkSiyah
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk25ft.
MalzemeSentetik kauçuk
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)46.99
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 2ZJE7 Havalı Fren Hortumu 3/4 İnç Dış Çap Siyah | AC4FBE 2ZJE73 / 8 "25ft.3 / 4 "€155.39
ONAYLI SATICI 2ZJE9 Havalı Fren Hortumu 3/4 İnç Dış Çap Siyah | AC4FBG 2ZJE93 / 8 "250ft.3 / 4 "€704.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJE8 Havalı Fren Hortumu 3/8 İnç Dış Çap Siyah
€179.50 / Adet