2zjh9 | Mender Bağlantı Elemanı 7/8 İnç Dış Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJH9 Tamir Elemanı 7/8 İnç Od | AC4FCK

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Uydurma 7/8 İnç Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FCK Modeli: 2ZJH9
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
€44.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Menderes Uydurma
Dia İçinde.1 / 2 "
MalzemePirinç
Dış Çap.7 / 8 "
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 2ZJH8 Tamir Elemanı 3/4 İnç Od | AC4FCJ 2ZJH83 / 8 "3 / 4 "€40.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Uydurma 7/8 İnç Od
€44.17 / Adet