2zjj6 | Hortum Grubu 144 İnç Uzunluk 3/4 İnç Dış Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJJ6 Hortum Tertibatı 144 İnç Uzunluk 3/4 İnç Dış Çap | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 Hortum Grubu 144 İnç Uzunluk 3/4 İnç Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FCQ Modeli: 2ZJJ6
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
€105.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tertibatı
RenkSiyah
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk144 "
Erkek Dişli (İç)1 / 2-14
MalzemeSentetik kauçuk
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)27.69
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 Hortum Grubu 144 İnç Uzunluk 3/4 İnç Od
€105.28 / Adet