2zjr6 | Hortum Grubu 48 İnç Uzunluk 3/8-18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJR6 Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEN

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Hortum Grubu 48 İnç Uzunluk 3/8-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FEN Modeli: 2ZJR6
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
€39.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tertibatı
RenkSiyah
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk4ft.
Erkek Dişli (İç)3 / 8-18
MalzemeSentetik kauçuk
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 2ZJN3 Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk 1/4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "€28.02
ONAYLI SATICI 2ZJP1 Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "€33.65
ONAYLI SATICI 2ZJP8 Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "€34.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Hortum Grubu 48 İnç Uzunluk 3/8-18
€39.88 / Adet