2zjr7 | Hortum Grubu 60 İnç Uzunluk 3/8-18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJR7 Hortum Tertibatı 60 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEP

APPROVED VENDOR 2ZJR7 Hortum Grubu 60 İnç Uzunluk 3/8-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FEP Modeli: 2ZJR7
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
€43.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tertibatı
RenkSiyah
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk60 "
Erkek Dişli (İç)3 / 8-18
MalzemeSentetik kauçuk
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)34.54
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 2ZJN4 Hortum Tertibatı 60 İnç Uzunluk 1/4-18 | AC4FDR 2ZJN43 / 8 "3 / 4 "€32.14
ONAYLI SATICI 2ZJP2 Hortum Tertibatı 60 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FDZ 2ZJP23 / 8 "3 / 4 "€34.01
ONAYLI SATICI 2ZJP9 Hortum Tertibatı 60 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEG 2ZJP91 / 2 "7 / 8 "€36.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJR7 Hortum Grubu 60 İnç Uzunluk 3/8-18
€43.08 / Adet