APPROVED VENDOR 2ZTW4 Teleskop Direği Alüminyum 6 Feet ila 13 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Direği |
Renk / Bitiş | Gümüş |
Çap | 1 1 / 4 " |
Handle | Kauçuk |
uzunluk | 12.5ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Aralık | 7ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00