3/8X3/8X55 | Tambur Contası 55 In | 9l304 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3/8 X 3/8 X 55 Tambur Contası 55 In | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Tambur Contası 55 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4UVF Modeli: 3/8 X 3/8 X 55Çapraz Referans: 9L304

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Contası
gövde MalzemesiKauçuk
İnşaatKauçuk
DizaynKare kesim
Çap55 "
Açılış55 "
TipKare kesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Tambur Contası 55 In
€5.93 / Adet