32h950 | Pvc Küresel Vana Inline Soket 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32H950 Pvc Küresel Vana Inline Soket 1 In | AC6AEF

APPROVED VENDOR 32H950 Pvc Küresel Vana Inline Soket 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AEF Modeli: 32H950
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
€11.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüSoket x Soket
Kolu MalzemeABS
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeABS
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 122 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32H948 Pvc Küresel Vana Inline Soket 1/2 In | AC6AED 32H9481 / 2 "€6.39
ONAYLI SATICI 32H949 Pvc Küresel Vana Inline Soket 3/4 In | AC6AEE 32H9493 / 4 "€7.51
ONAYLI SATICI 32H952 Pvc Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In | AC6AEH 32H9521.5 "€22.30
ONAYLI SATICI 32H953 Pvc Küresel Vana Inline Soket 2 In | AC6AEJ 32H9532"€28.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32H950 Pvc Küresel Vana Inline Soket 1 In
€11.04 / Adet