32h981 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32H981 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AC6AFP

APPROVED VENDOR 32H981 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AFP Modeli: 32H981
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
€76.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangına Dayanıklı Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuLimanÜcret
ONAYLI SATICI 32H979 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Her Şey Dahil€84.46
ONAYLI SATICI 32H980 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC6AFN 32H9803 / 8 "Standart€86.10
ONAYLI SATICI 32H982 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standart€103.43
ONAYLI SATICI 32H983 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Standart€126.76
ONAYLI SATICI 32H984 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standart€188.32
ONAYLI SATICI 32H985 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standart€259.09
ONAYLI SATICI 32H986 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standart€370.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32H981 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In
€76.62 / Adet