32h990 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32H990 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC6AFZ

APPROVED VENDOR 32H990 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AFZ Modeli: 32H990

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€294.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuLimanKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 1PZB9 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AB2ZNW PT1-ILGRY-40 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikKelebek1 / 4 "Her Şey DahilPTFEPaslanmaz çelik€52.11
ONAYLI SATICI 1PZC1 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikKelebek3 / 8 "Her Şey DahilPTFEPaslanmaz çelik€81.56
ONAYLI SATICI 1WMX9 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1 / 4 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€50.40
ONAYLI SATICI 1WMY1 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol3 / 8 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€49.88
ONAYLI SATICI 1WMY2 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1 / 2 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€125.51
ONAYLI SATICI 1WMY3 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol3 / 4 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€74.58
ONAYLI SATICI 1WMY4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1"Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€145.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32H990 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In
€294.21 / Adet