32j041 | Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32J041 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC6AHX

APPROVED VENDOR 32J041 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AHX Modeli: 32J041
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
€23.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 356 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 32J038 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC6AHU 32J038400 psi CWP1 / 4 "-4 Derece ila 248 Derece F€14.21
ONAYLI SATICI 32J039 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 Derece ila 248 Derece F€13.30
ONAYLI SATICI 32J042 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042400 psi'lik WOG1"0 Derece ila 356 Derece F€37.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32J041 Nikel Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt 3/4 In
€23.06 / Adet