APPROVED VENDOR 33W310 Yedek Astar 10 Bushel Vinil Kırmızı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Astar |
Sepet Derinliği | 25 " |
Sepet Uzunluğu | 36 " |
Sepet Genişliği | 24 " |
Kile Kapasitesi | 10 Kile |
Kapasite | 12.5 metreküp |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | Vinil |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00