APPROVED VENDOR 34A245 Plastik Kova Kapağı Beyaz 34A231 34A232 için
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plastik Kova Kapağı |
Renk | Beyaz |
Çap | 9.625 " |
Yükseklik | 3 / 4 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Shape | yuvarlak |
Tip | Yırtma Tırnağı ve Contalı Çıkış Ucu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.64 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA5W | Beyaz | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 | ||
GA5Y | Sarı | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 | ||
GA5R | Kırmızı | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 | ||
GA5GRN | Yeşil | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 | ||
GA5BL | Siyah | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 | ||
GA5B | Mavi | 12.375 " | 1.5 " | Polietilen ve Stiren-Bütadien Kauçuk | Vidalı | €26.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00