34a524 | Boru Kesici 1-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 34A524 Boru Kesici 1-1/2 In | AC6JNK

APPROVED VENDOR 34A524 Boru Kesici 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6JNK Model: 34A524
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
€20.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Kapasite1-1 / 2 "
İnşaatAlüminyum Gövde ve Çelik Bıçak
Kesme İşlemimandal
işlevHalat, PVC Boru, Hortum, Boru, Poli Boru, Boru, Kayış veya Kollarda Kullanım İçin
Uzunluk7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Hortum Kapasitesi (1-1 / 2 In.)
  • PVC Boru Kapasitesi (In.) (1-1 / 4)
  • Tüp Kapasitesi (In.) (1-5 / 8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 34A526 Boru Kesici 1-5/8 In | AC6JNM 34A5261-5 / 8 "9"€28.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 34A524 Boru Kesici 1-1/2 In
€20.07 / Adet