APPROVED VENDOR AC34JNK için 525A6 Yedek Bıçak
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Bıçak |
Kapasite | 1-1 / 2 " |
İnşaat | Çelik |
işlev | Halat, PVC Boru, Hortum, Boru, Poli Boru, Boru, Kayış veya Kollarda Kullanım İçin |
Tip | 34A524 için |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8211945000 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00