350408u | Perçin Yuvarlak 1/8 Dia. 1/2 İnç Uzunluk - Pk415 | 6ke54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 350408U Rivet Round 1/8 Diameter 1/2 Inch Length, 415PK | AE9KHM 6KE54

APPROVED VENDOR 350408U Perçin Yuvarlak 1/8 Çap 1/2 İnç Uzunluk, 415PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KHM Model: 350408UÇapraz Referans: 6KE54
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
€23.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Perçin
Baş Dia.0.225 "
Baş yüksekliği0.094 "
kafa Tipiyuvarlak
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu1 / 2 "
Perçin Malzemesihafif Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 350408U Perçin Yuvarlak 1/8 Çap 1/2 İnç Uzunluk, 415PK
€23.52 / paket