351014g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/4-20 - Pk100 | 6yrg0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351014G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/4-20, 100PK | AF2XLW 6YRG0

APPROVED VENDOR 351014G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/4-20, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XLW Model: 351014GÇapraz Referans: 6YRG0
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
€61.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik7 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı1 / 16 "
Rockwell SertliğiC32
beden1 / 4 "
Yuva Derinliği0.140 "
Yuvası Genişliği0.1 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
Tipoluklu
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351014G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/4-20, 100PK
€61.36 / paket