351035g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/16-18 - Pk100 | 6yhl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351035G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/16-18, 100PK | AF2WQZ 6YHL7

APPROVED VENDOR 351035G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/16-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WQZ Model: 351035GÇapraz Referans: 6YHL7
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
€62.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
sınıf5
Yükseklik17 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden5 / 16 "
Yuva Derinliği0.180 "
Yuvası Genişliği0.12 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
Tipoluklu
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351035G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/16-18, 100PK
€62.45 / paket