351064g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 3/8-24 - Pk100 | 6 yılh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351064G Altıgen Kilit Somunu Yivli 3/8-24, 100PK | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G Altıgen Kilit Somunu Yivli 3/8-24, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XMD Model: 351064GÇapraz Referans: 6YRH5
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
€8.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik21 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı7 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden3 / 8 "
Yuva Derinliği0.210 "
Yuvası Genişliği0.15 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351064G Altıgen Kilit Somunu Yivli 3/8-24, 100PK
€8.43 / paket