351164g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 9/16-18 - Pk25 | 6 yılh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351164G Altıgen Kilit Somunu Yivli 9/16-18, 25PK | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G Altıgen Kilit Somunu Yivli 9/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XMG Model: 351164GÇapraz Referans: 6YRH8
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
€25.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik31 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı9 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden9 / 16 "
Yuva Derinliği0.310 "
Yuvası Genişliği0.18 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351164G Altıgen Kilit Somunu Yivli 9/16-18, 25PK
€25.41 / paket