351285g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-14 - Pk10 | 6yhp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351285G Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-14, 10PK | AF2WRT 6YHP8

APPROVED VENDOR 351285G Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-14, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WRT Model: 351285GÇapraz Referans: 6YHP8
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
€56.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişSade
sınıf5
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC32
beden7 / 8 "
Yuva Derinliği0.520 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351285G Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-14, 10PK
€56.06 / paket