352258g | Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-9 - Pk10 | 6yrj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 352258G Heavy Hex Locknut Slotted 7/8-9, 10PK | AF2XMU 6YRJ9

APPROVED VENDOR 352258G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-9, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XMU Model: 352258GÇapraz Referans: 6YRJ9
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
€59.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 12
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSade
sınıf2H
Yükseklik55 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC24 ila C35
beden7 / 8 "
Yuva Derinliği0.620 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
Tipoluklu
genişlik1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 352258G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 7/8-9, 10PK
€59.15 / paket