352538g | Ağır Altıgen Kilit Somunu Oluklu 1 3/4-5 - Pk5 | 6yrk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 352538G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 1 3/4-5, 5PK | AF2XMY 6YRK3

APPROVED VENDOR 352538G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 1 3/4-5, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XMY Model: 352538GÇapraz Referans: 6YRK3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€230.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 12
Dia./Thread Boyutu1 3 / 4-5 "
BitişSade
sınıf2H
Yükseklik1 23 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı3 / 8 "
Rockwell SertliğiB95 ila C35
beden1.75mm
Yuva Derinliği1.240 "
Yuvası Genişliği0.52 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu6
Konu TürüUNC
Tipoluklu
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 352538G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 1 3/4-5, 5PK
€230.13 / paket