Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 354285G Altıgen Sıkışma Kilit Somunu Yivli 7/8-14, 10PK | AF2XNL 6YRL6

APPROVED VENDOR 354285G Altıgen Sıkmalı Kilit Somunu Oluklu 7/8-14, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XNL Model: 354285GÇapraz Referans: 6YRL6
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
€44.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Jam Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişSade
sınıf5
Yükseklik31 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC32
beden7 / 8 "
Yuva Derinliği0.260 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 354285G Altıgen Sıkmalı Kilit Somunu Oluklu 7/8-14, 10PK
€44.13 / paket