Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 362511050 Altıgen Başlıklı Vida 5/8-11 X 1/2, 5PK | AD6TRD 4AGT4

APPROVED VENDOR 362511050 Altıgen Başlı Vida 5/8-11 X 1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TRD Model: 362511050Çapraz Referans: 4AGT4
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
€10.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeNaylon
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği7 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği29 / 32 "
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeNaylon
Min. Diş Uzunluğu1 / 2 "
Rockwell SertliğiM61
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci2260 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 350013100 Altıgen Başlı Vida 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 362511050 Altıgen Başlı Vida 5/8-11 X 1/2, 5PK
€10.87 / paket