36d731 | Oluklu Şim 3 X 3 In X 0.001in - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36D731 Oluklu Şim 3 x 3 In x 0.001in - 20'li Paket | AC6TTN

APPROVED VENDOR 36D731 Oluklu Altlık 3 x 3 inç x 0.001 inç - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6TTN Modeli: 36D731
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
€62.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıklı Altlık Paketi
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "- 3 / 4"
RenkGümüş metal
uzunluk3"
Malzeme302 / 304 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği35-45 uzaktan kumanda
bedenB-3 "x3"
Yuva Derinliği1.875 "
Yuvası Genişliği3 / 4 "
Sekme Yüksekliği7 / 8 "
Sekme Genişliği2"
öfkeTam Sert
Gerilme direnci185,000SS için 302 PSI (MIN) ve 75,000SS için 304 PSI (MIN)
Kalınlık0.025mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.00008 "
TipSekmeli
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkCıvata ÖlçüsüuzunlukKalınlık ToleransıTipgenişlikRockwell SertliğibedenÜcret
ONAYLI SATICI 36D718 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.001in - 20'li Paket | AC6TRZ 36D7180.025mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00008 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€52.68
ONAYLI SATICI 36D719 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.002in - 20'li Paket | AC6TTA 36D7190.051mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0001 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€37.50
ONAYLI SATICI 36D720 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.003in - 20'li Paket | AC6TTB 36D7200.076mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00015 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€37.52
ONAYLI SATICI 36D721 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.004in - 20'li Paket | AC6TTC 36D7210.102mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0002 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€37.33
ONAYLI SATICI 36D722 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.005in - 20'li Paket | AC6TTD 36D7220.127mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00025 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€38.89
ONAYLI SATICI 36D723 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.010in - 20'li Paket | AC6TTE 36D7230.254mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0005 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€39.19
ONAYLI SATICI 36D724 Oluklu Şim 2 x 2 In x 0.015in - 20'li Paket | AC6TTF 36D7240.381mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0005 "Sekmeli2"35-45 uzaktan kumandaA-2 "x2"€39.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36D731 Oluklu Altlık 3 x 3 inç x 0.001 inç - 20'li Paket
€62.03 / Adet