APPROVED VENDOR 36D785 Oluklu Altlık 8 x 8 inç x 0.003 inç - 20'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıklı Altlık Paketi |
Cıvata Ölçüsü | 2-1 / 2 "KADAR |
Renk | Gümüş metal |
uzunluk | 8" |
Malzeme | 302 / 304 Paslanmaz Çelik |
Rockwell Sertliği | 35-45 uzaktan kumanda |
beden | H-8 "x8" |
Yuva Derinliği | 6" |
Yuvası Genişliği | 2.5 " |
öfke | Tam Sert |
Gerilme direnci | 185,000SS için 302 PSI (MIN) ve 75,000SS için 304 PSI (MIN) |
Kalınlık | 0.076mm |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.00015 " |
Tip | Sekme Yok |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.34 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | Kalınlık Toleransı | Tip | genişlik | Rockwell Sertliği | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00008 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €52.68 | ||
36D719 | 0.051mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0001 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €37.50 | ||
36D720 | 0.076mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00015 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €37.52 | ||
36D721 | 0.102mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0002 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €37.33 | ||
36D722 | 0.127mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00025 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €38.89 | ||
36D723 | 0.254mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0005 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €39.19 | ||
36D724 | 0.381mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0005 " | Sekmeli | 2" | 35-45 uzaktan kumanda | A-2 "x2" | €39.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00