APPROVED VENDOR 36T472 Montaj Donanımı Gri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Donanımı |
Renk | Gri |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik |
Tip | Palet Rafı |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00