371155g | Altıgen Kilit Somunu Kanatlı 9/16-18 - Pk25 | 6yhk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 371155G Altıgen Kilitli Somun Kademeli 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 9/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WQK Model: 371155GÇapraz Referans: 6YHK4
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
€77.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
BitişSade
sınıf5
Yükseklik39 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı9 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden9 / 16 "
Yuva Derinliği0.430 "
Yuvası Genişliği0.18 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipCastlate
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 371155G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 9/16-18, 25PK
€77.69 / paket