APPROVED VENDOR 3825020TRB-8FT Dişli Çubuk 1/4-20x8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A / 2B |
Renk | Siyah |
Bitiş | Siyah |
Malzeme | Naylon |
Uzunluk | 8ft. |
Rockwell Sertliği | M71 (R113) |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 185 F |
Gerilme direnci | 12,000 psi |
Konu Yönü | Sağlak |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 296 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 0.51 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Konu Boyutu | Konu Türü | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3801024TRB-4FT | 4ft. | 10-24 | UNC | 139 psi | €26.53 | TEKLİF TALEBİ
|
3801024TRB-6FT | 6ft. | 10-24 | UNC | 139 psi | €32.23 | |
3831218TRB-4FT | 4ft. | 5 / 16-18 | UNC | 403 psi | €34.40 | |
3875010TRB-4FT | 4ft. | 3 / 4-10 | UNC | - | €93.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00