APPROVED VENDOR 3ACJ5 Boru Dikişsiz 7/8 İnç 6 Feet 316 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.635 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 4602 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 7 / 8 " |
Dia dışında. Hata payı | +.010 "/ - 0.010" |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.24 |
HS kodu | 7304490060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACJ2 | 0.805 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1342 psi @ 72 Derece F | -325 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €255.85 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACJ3 | 0.777 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1879 psi @ 72 Derece F | -325 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €183.28 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACJ4 | 0.745 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2493 psi @ 72 Derece F | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €147.05 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACX6 | 0.805 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1342 psi @ 72 Derece F | -425 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €146.40 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACX7 | 0.777 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1879 psi @ 72 Derece F | -425 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €182.56 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACX8 | 0.745 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2493 psi @ 72 Derece F | -425 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €232.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACX9 | 0.635 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4602 psi @ 72 Derece F | -425 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €291.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00