APPROVED VENDOR 3ADC1 Boru Dikişsiz 3/4 İnç 6 fit 1010 Karbon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.62 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 1010 Karbon Çelik |
Maks. Basınç | 1821 Derece F'de 72 psi |
Dış Çap. | 3 / 4 " |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.004 " |
Sıcaklık. menzil | -65 - 800F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.065 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 7304515060 |
Menşe Ülkesi | ES |
Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ADC2 | 0.584 " | 2325 Derece F'de 72 psi | 3 / 4 " | 0.083 " | €49.51 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADC3 | 0.902 " | 1031 Derece F'de 72 psi | 1" | 0.049 " | €47.17 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADC4 | 0.87 " | 1368 Derece F'de 72 psi | 1" | 0.065 " | €57.72 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADC5 | 0.834 " | 1747 Derece F'de 72 psi | 1" | 0.083 " | €64.01 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAC6 | 0.18 " | 2752 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | 0.035 " | €24.89 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAC7 | 0.152 " | 3853 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | 0.049 " | €25.91 | |
3CAC8 | 0.120 " | 5112 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | 0.065 " | €30.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00