APPROVED VENDOR 3ADE3 Boru Kaynaklı 5/16 İnç 6 Feet 304 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.273 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 2005 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 5 / 16 " |
Dia dışında. Hata payı | +.006 "/ - 0.006" |
Sıcaklık. menzil | -423 ila 1500 Derece F |
Tip | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 0.02 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.79 |
HS kodu | 7306405080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADE4 | 0.257 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2851 psi @ 72 Derece F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €21.71 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE5 | 0.243 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3508 psi @ 72 Derece F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €32.60 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE6 | 0.215 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4912 psi @ 72 Derece F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €38.92 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE7 | 0.183 " | 304 Paslanmaz Çelik | 6515 psi @ 72 Derece F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €57.95 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE8 | 0.335 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1678 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €23.28 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE9 | 0.319 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2380 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €18.73 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADF1 | 0.305 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2936 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €31.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00