APPROVED VENDOR 3ADU6 Boru Kaynaklı 3/16 İnç 6 Feet 304 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.090 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 8093 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 3 / 16 " |
Dia dışında. Hata payı | +.006 "/ - 0.006" |
Sıcaklık. menzil | -423 ila 1500 Derece F |
Tip | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 0.049 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.48 |
HS kodu | 7306405080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADD7 | 0.148 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3303 psi @ 72 Derece F | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €24.05 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADU4 | 0.132 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4747 psi @ 72 Derece F | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €32.71 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADU5 | 0.118 " | 304 Paslanmaz Çelik | 5780 psi @ 72 Derece F | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €31.28 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAD1 | 0.132 " | 316 Paslanmaz Çelik | 4747 psi @ 72 Derece F | -325 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €120.82 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAD2 | 0.118 " | 316 Paslanmaz Çelik | 5780 psi @ 72 Derece F | -325 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €113.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00