3anj4 | Rod 316 Stainless Steel 7/8 Inch Dia. X 3 Feet Length | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 3ANJ4 Rod 316 Stainless Steel 7/8 Inch Diameter x 3 Feet Length | AC8JCQ

APPROVED VENDOR 3ANJ4 Rod 316 Stainless Steel 7/8 Inch Diameter x 3 Feet Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JCQ Modeli: 3ANJ4
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
€77.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
alaşım Tipi316
Çap7 / 8 "
Çap Toleransı+/- 0.002 "
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 3.000 "
MalzemePaslanmaz çelik
öfkeSoğuk Bitmiş / Tavlanmış
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik170
Tipik Çekme Dayanımı80,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı35,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu7222200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3ANJ4 Rod 316 Stainless Steel 7/8 Inch Diameter x 3 Feet Length
€77.54 / Adet