3anp9 | Çubuk Dökme Demir 65-45-12 1 1/2 İnç D X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3ANP9 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 1 1/2 İnç D x 1 Feet Uzunluk | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 1 1/2 İnç D x 1 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8JDJ Modeli: 3ANP9
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
€58.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
alaşım Tipi65-45-12
Çap1.5 "
Çap Toleransı+ 0.071 / + 0.119 "
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeDökme demir
öfkeCast olarak
TipGenel Amaçlı
Tipik Sertlik156 için 217
Tipik Çekme Dayanımı65,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7213990060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukUzunluk ToleransıTipik SertlikÜcret
ONAYLI SATICI 3ANJ8 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "156 için 217€136.55
ONAYLI SATICI 3ANK1 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 3 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "153 için 207€478.87
ONAYLI SATICI 3GTH7 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 1 1/2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluk | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 için 217€303.74
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3ANP9 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 1 1/2 İnç D x 1 Feet Uzunluk
€58.33 / Adet