3anr1 | Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 İnç Çap. X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3ANR1 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JDK

APPROVED VENDOR 3ANR1 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8JDK Modeli: 3ANR1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€70.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
alaşım Tipi65-45-12
Çap2"
Çap Toleransı+ 0.071 / + 0.119 "
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeDökme demir
öfkeCast olarak
TipGenel Amaçlı
Tipik Sertlik156 için 217
Tipik Çekme Dayanımı65,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7207200075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıTipik SertlikÜcret
ONAYLI SATICI 3ANR2 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 1/2 İnç D x 1 Feet Uzunluk | AC8JDL 3ANR22.5 "+ 0.088 / + 0.148 "153 için 207€133.11
ONAYLI SATICI 3ANR3 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JDM 3ANR33"+ 0.088 / + 0.148 "153 için 207€179.22
ONAYLI SATICI 3ANR6 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 4 1/2 İnç D x 1 Feet Uzunluk | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "143 için 207€363.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3ANR1 Çubuk Dökme Demir 65-45-12 2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu
€70.47 / Adet