3auw1 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3AUW1 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 50PK | AC8JUY

APPROVED VENDOR 3AUW1 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JUY Modeli: 3AUW1
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
€21.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu5 / 8 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3AUW1 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 50PK
€21.93 / paket