APPROVED VENDOR 3CCZ8 Davul Isıtıcı Elektrikli 6.5a 230v L66 3/4in
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Isıtıcı |
Amper AC | 6.5 |
Kontrol Aralığı | 50 Derece ila 400 Derece F |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Davul Çapı. | 22.5 " |
Davul Çapı. | 22-1 / 2 " |
uzunluk | 66.75 " |
Tarafından desteklenmektedir | Elektrik |
Askı Genişliği | 4" |
Tip | Elektrik |
Gerilim | 230 |
Watt Yoğunluğu | 6.5 Watt / Sq. " |
Watt | 1500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Watt Yoğunluğu | Amper AC | Kontrol Aralığı | Watt | Davul Kapasitesi | Davul Çapı. | uzunluk | Askı Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ccz7 | 6.5 Watt / Sq. " | 13 | 50 Derece ila 400 Derece F | 1500 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3ccz9 | 5.7 Watt / Sq. " | 8.7 | 50 Derece ila 400 Derece F | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €223.14 | ||
3CDA1 | 5.7 Watt / Sq. " | 8.7 | - | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €204.13 | ||
3CDA2 | 5.7 Watt / Sq. " | 4.35 | 50 Derece ila 400 Derece F | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €309.08 | ||
3CDA3 | 6 Watt / Sq. " | 9.5 | 50 Derece ila 400 Derece F | 1100 | 30 gal. | 18.25 " | 54.75 " | 4" | €402.68 | ||
3CDA4 | 5.5 Watt / Sq. " | 6.5 | 50 Derece ila 400 Derece F | 750 | 30 gal. | 18.25 " | 54.75 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3CDA5 | 4.8 Watt / Sq. " | 6.5 | 50 Derece ila 400 Derece F | 750 | 15 gal. | 14 " | 38.125 " | 4" | €276.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00