APPROVED VENDOR 3CDD4 Silikon Kauçuk Isıtıcı Elektrikli 0.9a 115v L10in
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silikon Kauçuk Isıtıcı |
Amper AC | 0.9 |
uzunluk | 10 " |
Tarafından desteklenmektedir | Elektrik |
Tip | Elektrik |
Gerilim | 115 |
Watt Yoğunluğu | 5 Watt / Sq. " |
Watt | 100 |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00