APPROVED VENDOR 3CUC2 Ürün Poşeti 19 x 11 İnç Pk 1500
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanta üret |
Renk | Temizle |
uzunluk | 19 " |
Malzeme | polietilen |
Kalınlık | 0.5milyon. |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 3923210095 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00